Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71903-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625365
  • Fabrikant:4026677417831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,01/ stukexcl. btw

€ 396,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.1 kN
Statisch draaggetal
2.12 kN
Grenstoerental vetsmering
45000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
70000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71903 ACD/P4ADGA

  • Eriks:24002764
  • Manufacturer:71903 ACD/P4ADGA

€ 362,83/ stukexcl. btw

€ 439,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026