Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71903-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625363
  • Fabrikant:4026677495341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,85/ stukexcl. btw

€ 194,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.3 kN
Statisch draaggetal
2.23 kN
Grenstoerental vetsmering
50000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
80000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71903 CDGB/P4A

  • Eriks:24002771
  • Manufacturer:71903 CDGB/P4A

€ 182,30/ stukexcl. btw

€ 220,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026