Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71903-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833346
  • Fabrikant:4012801167598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,62/ stukexcl. btw

€ 189,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.3 kN
Statisch draaggetal
2.23 kN
Grenstoerental vetsmering
50000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
80000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71903 CDGA/P4A

  • Eriks:23759453
  • Manufacturer:71903 CDGA/P4A

€ 176,99/ stukexcl. btw

€ 214,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026