Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71902-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625355
  • Fabrikant:4026677415523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 314,67/ stukexcl. btw

€ 380,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
4.85 kN
Statisch draaggetal
1.94 kN
Grenstoerental vetsmering
50000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
75000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71902 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174258
  • Manufacturer:71902 ACD/P4ADGA

€ 359,23/ stukexcl. btw

€ 434,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026