Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71902-E-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13250963
  • Fabrikant:4026677005878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,80/ stukexcl. btw

€ 391,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
4.85 kN
Statisch draaggetal
1.94 kN
Grenstoerental vetsmering
50000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
75000 tr/min