Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71902-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625353
  • Fabrikant:4026677074867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,82/ stukexcl. btw

€ 186,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.1 kN
Statisch draaggetal
2.03 kN
Grenstoerental vetsmering
56000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
85000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71902 CDGB/P4A

  • Eriks:24002762
  • Manufacturer:71902 CDGB/P4A

€ 180,50/ stukexcl. btw

€ 218,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026