€ 146,09/ stukexcl. btw
€ 176,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 6 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.25 kN |
Statisch draaggetal | 1.25 kN |
Grenstoerental vetsmering | 60000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 95000 tr/min |
€ 178,71/ stukexcl. btw
€ 216,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026