Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71901-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12041915
  • Fabrikant:4012801454032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,18/ stukexcl. btw

€ 170,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.25 kN
Statisch draaggetal
1.25 kN
Grenstoerental vetsmering
60000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
95000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71901 ACDGA/P4A

  • Eriks:24002752
  • Manufacturer:71901 ACDGA/P4A

€ 173,50/ stukexcl. btw

€ 209,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026