€ 297,11/ stukexcl. btw
€ 359,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.25 kN |
Statisch draaggetal | 1.25 kN |
Grenstoerental vetsmering | 60000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 95000 tr/min |
€ 355,68/ stukexcl. btw
€ 430,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026