Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71901-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625341
  • Fabrikant:4026677006035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,11/ stukexcl. btw

€ 359,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.4 kN
Statisch draaggetal
1.31 kN
Grenstoerental vetsmering
67000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
100000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71901 CD/P4ADGA

  • Eriks:24002756
  • Manufacturer:71901 CD/P4ADGA

€ 355,68/ stukexcl. btw

€ 430,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026