Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71900-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625339
  • Fabrikant:4012801753487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,35/ stukexcl. btw

€ 168,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.9 kN
Statisch draaggetal
1.02 kN
Grenstoerental vetsmering
70000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
110000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71900 ACDGB/P4A

  • Eriks:13199158
  • Manufacturer:71900 ACDGB/P4A

€ 176,94/ stukexcl. btw

€ 214,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026