€ 135,26/ stukexcl. btw
€ 163,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 6 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 2.9 kN |
Statisch draaggetal | 1.02 kN |
Grenstoerental vetsmering | 70000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 110000 tr/min |
€ 171,78/ stukexcl. btw
€ 207,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026