Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71900-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:13250962
  • Fabrikant:4026677417770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,76/ stukexcl. btw

€ 343,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.9 kN
Statisch draaggetal
1.02 kN
Grenstoerental vetsmering
70000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
110000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71900 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174248
  • Manufacturer:71900 ACD/P4ADGA

€ 352,15/ stukexcl. btw

€ 426,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026