€ 283,76/ stukexcl. btw
€ 343,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3 kN |
Statisch draaggetal | 1.07 kN |
Grenstoerental vetsmering | 75000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 120000 tr/min |
€ 352,15/ stukexcl. btw
€ 426,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026