€ 180,52/ stukexcl. btw
€ 218,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 4.85 kN |
Statisch draaggetal | 1.53 kN |
Grenstoerental vetsmering | 67000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 100000 tr/min |