€ 179,12/ stukexcl. btw
€ 216,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.8 kN |
Statisch draaggetal | 1.22 kN |
Grenstoerental vetsmering | 80000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 130000 tr/min |