Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B707-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,18/ stukexcl. btw

€ 202,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.5 kN
Statisch draaggetal
0.78 kN