Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B706-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,23/ stukexcl. btw

€ 196,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.33 kN
Statisch draaggetal
0.68 kN
Grenstoerental vetsmering
110000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
170000 tr/min