€ 5.787,60/ stukexcl. btw
€ 7.003,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 320 kN |
Statisch draaggetal | 310 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3200 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 5000 tr/min |