€ 5.787,60/ stukexcl. btw
€ 7.003,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 340 kN |
Statisch draaggetal | 330 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3600 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 5600 tr/min |