Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7044-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.290,32/ stukexcl. btw

€ 6.401,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
315 kN
Statisch draaggetal
295 kN
Grenstoerental vetsmering
3600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
5300 tr/min