€ 11.108,83/ stukexcl. btw
€ 13.441,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 112 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 315 kN |
Statisch draaggetal | 295 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3600 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 5300 tr/min |