Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7040-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14181506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.835,21/ stukexcl. btw

€ 5.850,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
51 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
295 kN
Statisch draaggetal
260 kN
Grenstoerental vetsmering
3800 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
6000 tr/min