€ 4.694,72/ stukexcl. btw
€ 5.680,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 51 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 260 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3800 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6000 tr/min |