€ 4.086,47/ stukexcl. btw
€ 4.944,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 46 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 243 kN |
Statisch draaggetal | 204 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6300 tr/min |