€ 4.086,47/ stukexcl. btw
€ 4.944,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 46 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 215 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7000 tr/min |