€ 3.163,54/ stukexcl. btw
€ 3.827,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 46 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 248 kN |
Statisch draaggetal | 203 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4800 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7500 tr/min |