Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7036-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625320
  • Fabrikant:4012801982672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.644,51/ stukexcl. btw

€ 8.039,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
92 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
248 kN
Statisch draaggetal
203 kN
Grenstoerental vetsmering
4800 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
7500 tr/min