Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7034-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625317
  • Fabrikant:4026677671707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.466,77/ stukexcl. btw

€ 2.984,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
42 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
229 kN
Statisch draaggetal
180 kN
Grenstoerental vetsmering
4500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
7000 tr/min