€ 2.395,12/ stukexcl. btw
€ 2.898,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 42 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 229 kN |
Statisch draaggetal | 180 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7000 tr/min |
€ 2.042,00/ stukexcl. btw
€ 2.470,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026