€ 2.466,77/ stukexcl. btw
€ 2.984,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 42 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 241 kN |
Statisch draaggetal | 189 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 8000 tr/min |