Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7034-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625309
  • Fabrikant:4012801453332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.395,12/ stukexcl. btw

€ 2.898,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
42 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
241 kN
Statisch draaggetal
189 kN
Grenstoerental vetsmering
5300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8000 tr/min