Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7034-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625307
  • Fabrikant:4012801617772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.029,05/ stukexcl. btw

€ 6.085,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
84 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
241 kN
Statisch draaggetal
189 kN
Grenstoerental vetsmering
5300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8000 tr/min