€ 4.443,26/ stukexcl. btw
€ 5.376,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 76 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 182 kN |
Statisch draaggetal | 138 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7500 tr/min |