Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7032-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:23713092
  • Fabrikant:4012801996280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.312,61/ paarexcl. btw

€ 5.218,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
76 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
182 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Grenstoerental vetsmering
5000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
7500 tr/min