€ 1.661,82/ stukexcl. btw
€ 2.010,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 35 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 178 kN |
Statisch draaggetal | 130 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 8000 tr/min |
€ 1.485,36/ stukexcl. btw
€ 1.797,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026