€ 3.490,84/ stukexcl. btw
€ 4.223,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 70 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 178 kN |
Statisch draaggetal | 130 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 8000 tr/min |
€ 3.044,97/ stukexcl. btw
€ 3.684,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026