Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7030-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625284
  • Fabrikant:4026677615589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.388,28/ stukexcl. btw

€ 4.099,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
70 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
178 kN
Statisch draaggetal
130 kN
Grenstoerental vetsmering
5300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7030 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174179
  • Manufacturer:7030 ACD/P4ADGA

€ 2.956,28/ stukexcl. btw

€ 3.577,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026