Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7030-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833344
  • Fabrikant:4012801616157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.614,08/ stukexcl. btw

€ 1.953,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
187 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Grenstoerental vetsmering
6000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
9000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7030 CDGA/P4A

  • Eriks:12174185
  • Manufacturer:7030 CDGA/P4A

€ 1.442,09/ stukexcl. btw

€ 1.744,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026