Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7030-C-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625280
  • Fabrikant:4012801453219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.983,54/ stukexcl. btw

€ 2.400,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
187 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Grenstoerental vetsmering
6000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
9000 tr/min