€ 1.393,52/ stukexcl. btw
€ 1.686,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 33 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 153 kN |
Statisch draaggetal | 114 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 10000 tr/min |