Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7026-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625254
  • Fabrikant:4026677454003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.438,46/ stukexcl. btw

€ 1.740,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
141 kN
Statisch draaggetal
102 kN
Grenstoerental vetsmering
6000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
9500 tr/min