€ 2.518,73/ stukexcl. btw
€ 3.047,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 66 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 141 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 9500 tr/min |