Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7026-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625248
  • Fabrikant:4026677435675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.236,18/ stukexcl. btw

€ 1.495,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
149 kN
Statisch draaggetal
107 kN
Grenstoerental vetsmering
6700 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
10000 tr/min