Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7026-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625246
  • Fabrikant:4012801616140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.199,66/ stukexcl. btw

€ 1.451,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
149 kN
Statisch draaggetal
107 kN
Grenstoerental vetsmering
6700 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
10000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7026 CDGA/P4A

  • Eriks:24002737
  • Manufacturer:7026 CDGA/P4A

€ 1.072,09/ stukexcl. btw

€ 1.297,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026