Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7026-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625242
  • Fabrikant:4012801453035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.518,73/ stukexcl. btw

€ 3.047,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
66 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
149 kN
Statisch draaggetal
107 kN
Grenstoerental vetsmering
6700 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
10000 tr/min