Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7024-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625232
  • Fabrikant:4012801991490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.219,33/ stukexcl. btw

€ 1.475,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
109 kN
Statisch draaggetal
78 kN
Grenstoerental vetsmering
6700 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
10000 tr/min