€ 1.021,27/ stukexcl. btw
€ 1.235,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 115 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 12000 tr/min |
€ 1.025,32/ stukexcl. btw
€ 1.240,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026