Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7024-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625222
  • Fabrikant:4012801452878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.189,82/ stukexcl. btw

€ 1.439,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
115 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min