€ 2.081,86/ paarexcl. btw
€ 2.519,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 115 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 12000 tr/min |
€ 2.040,69/ stukexcl. btw
€ 2.469,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026